オムロンセンテック
USB3Visionカメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
カラーモード
カラー
画素数
1920×1200
注文コード
67326604
品番
STC-MCS231U3V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
USB3.0出力小型CMOSカメラ。
高画素・高速CMOSセンサーを搭載。
小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類
カメラ本体
センサータイプ
1/1.2型
センサー
IMX249
対応
USB3Vision
解像度
2.3M
カラーモード
カラー
画素数
1920×1200
フレームスピード(fps)
41.6
レンズマウント
Cマウント
セル寸法(μm)
5.86×5.86