BLN75TL-V エナージェル インフリー ボールペン ぺんてる 67326648 BLN75TL-V エナージェル インフリー ボールペン ぺんてる 67326648 BLN75TL-V エナージェル インフリー ボールペン ぺんてる 67326648 BLN75TL-V エナージェル インフリー ボールペン ぺんてる 67326648

エナージェル インフリー ボールペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67326648 品番 BLN75TL-V
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

スッと書けて、サッと乾く。軽くなめらかな書き味。クリアボディで直感的にインキ色がわかる

グリーン購入法適合 ボール径(Φmm)0.5 方式ノック式 インク色バイオレット 色(軸)クリア インク水性染料 寸法(mm)16×147 質量(g)13 シリーズエナージェル 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

アイデアが加速する。自由なワークスタイルを求める大人のためのゲルインキボールペン「エナージェル インフリー」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする