ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ゲルインクボールペン
エナージェル インフリー ボールペン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67326666
品番
BL77TL-N2
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
スッと書けて、サッと乾く。軽くなめらかな書き味。クリアボディで直感的にインキ色がわかる
グリーン購入法
適合
ボール径(Φmm)
0.7
方式
ノック式
インク色
ラフグレー
色(軸)
クリア
インク
水性染料
寸法(mm)
16×147
質量(g)
13
シリーズ
エナージェル
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
アイデアが加速する。自由なワークスタイルを求める大人のためのゲルインキボールペン「エナージェル インフリー」
参考になった