ハイブリッドリフィル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67326693 品番 KF5-A
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59

耐水・耐光性の顔料インキ

インク色 適合ハイブリッド(EK105)、ハイブリッド(K105) 質量(g)1.7 寸法(mm)5×138 適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド ボール径(Φmm)0.5 インク水性染料 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24142353
2021-04-30
用途:
事務仕事全般
製造業

このボールペン大好きでずっと以前から使っています。最近替え芯が手に入りにくくなってきたので、ここで購入できて助かります。スラスラ書けて、字の太さもちょうど良い。今はいろいろな機能を持ったものが出てきていますが、私にとってこれに勝るものはありません。

対象商品:
24142353
2020-10-25
用途:
イラストから文字まで。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

20年以上気に入って使っているペンなので当然色も変えて何本も常備して使い分けてますが、以前は近所で替えインクも簡単に入手出来たので気にしてなかったけれど、数年前に引っ越してからは近所で発見出来ず、距離が離れた所まで買いに行くのが面倒でした。それにこのインク、あまり長期間保管しとくとけっこう詰まるので、箱売りでなく1本単位で購入可能は有難いと思います。

対象商品:
06419777
2020-12-17
用途:
赤のホルダーがあればこれを取り替えるだけで使いまわせます。
樋口研究室 様 (教育・研究機関)

私が買ったのは、リフィル(中身)の赤色ですが、5年ぐらいすれば、このホルダーの型番が、別の型番に、変わったりします。でも、ペンテルの場合は、型番が変わったリフィル(中身)でも、15前に買ったフォルダーに入れて、使えたりする、コスパ抜群の、水溶性のペンだったりします。

対象商品:
06419761
2019-03-14
用途:
事務仕事

マックスのワードライター用に使っています。
ボールペンがモデルチェンジしたのか替芯が近くで置かなくなったので助かります。
ワードライターがゴミにならなくてすみました。

対象商品:
06419761
2019-03-29
用途:
事務
建設業・工事業

ボールの滑り具合が良く、書き疲れしません。赤色も同様に使い易いです。

対象商品:
06419761
2017-12-15
用途:
ボールペンの替え

このタイプのボールペンが使いやすくいつも使用してるが、インクがなくなったので購入。普通に使用してます。

対象商品:
06419761
2017-07-20
用途:
自分用
サービス業

バッチリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
06419761
2017-02-03
用途:
このペンが一番好き

色々出てますが、このペンが一番書き易いです。リフィルがあって助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする