uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ジェットストリーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5本)
注文コード
67326928
品番
HSXN150105P24
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超・低摩擦ジェットストリームインク くせになる滑らかさ
寸法(mm)
75
全長(mm)
200
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
セット数
5本セット
インク色
黒
先端ボール径(mm)
1
ボール径(Φmm)
1
インク
油性
グリーン購入法
適合
入数(本)
5
繰り返し・詰め替え
対応