メモック ロールテープ強粘着 本体

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67327068 品番PRK-25CH-RL
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

粘着力がぐ〜んとアップ!パソコンまわりの樹脂面にも、ピタッと貼れてきれいにはがせる!

仕様強粘着 ローズ/レモン 質量(g)86 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 商品構成アソート アズワン品番64-8926-03 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)58×111×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
書類作成時

付箋で粘着力の強いのを探していました。
大きさもちょうどよく粘着力も強くて安心して使えます。
わざわざ文房具店等に行かなくて買えるのは有難いです。
欲を言えば色のバリエーションがもっとあるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする