ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の 付箋(ふせん)
ヤマト(事務用品)の ロール付箋
メモック ロールテープ強粘着 詰め替え
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67327077
品番
PRK-25H-RL
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
粘着力がぐ〜んとアップ!パソコンまわりの樹脂面にも、ピタッと貼れてきれいにはがせる!
仕様
強粘着
色
ローズ/レモン
質量(g)
57
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
商品構成
アソート
アズワン品番
64-8926-05
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
27×75×155