イワタ
イワタの 掲示用品
イワタの ディスプレイ用品
イワタの 額/額縁
フレーム ガーベラ B5/A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67327253
品番
GM-154W-A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
収納用紙サイズ:JIS・A4、簡易マットを使用してJIS・B5対応
材質
前面:PET 枠:木製 スタンド付裏板:(MDF)
色
ホワイト
質量(g)
320
収納サイズ
JIS・A4、(簡易マットを使用して)JIS・B5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
320×233×17
グリーン購入法
適合