曜日別特売
OZO563×24 部品 中型インパクトレンチ KW-19HP 空研 67332484

 

OZO563×24 部品 中型インパクトレンチ KW-19HP 空研 67332484
OZO563×24 部品 中型インパクトレンチ KW-19HP 空研 67332484

部品 中型インパクトレンチ KW-19HP

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
形状図番10
10
28
1+○
2
3
6-1
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
26
27
29
30
31
32
33
34
37+口
38
39
40
41
部品名称スプリングピン
スプリングピン
モータケースC.P
オイルプラグ
排気カバー
F弁
Fスプリング
ねじスリーブ
ノックスプリング
ノックピン
"O"リング
R弁
"0"リング
F棒(B)
Fレバー
C弁
ケースカバーC.P
モータパッキン
深溝玉軸受
上エンドプレート
ロータ
シリンダ
下エンドプレート
オイルシール
スペーサ
ハンマケージ
クラッチシャンクC.P
リテーナリング
クラッチケースC.P
2"クラッチシャンクC.P
クラッチシャンクCP(穴あき)
WA六角穴付ボルト
内容量1個注文コード67332484品番OZO563×24
参考基準価格(税別)¥30販売価格(税込)¥26
販売価格(税別)
24
部品名称スプリングピン形状図番10
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-10
用途: 整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今回 インパクトレンチのリテーナリングを購入しました この型のインパクトレンチではないのですがバッチリ使えました 単品ではない部品だと思っていたので助かりました 安く手に入って良かったです

対象商品 : 67332755
2022-03-20
用途: 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

交換して順調に使用できています。
取扱終了のパーツもあるので、また扱っていただければよいのですが。

対象商品 : 67332563
2020-02-22
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安く パーツを購入でき 素早い手配で仕事上 非常に助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする