タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ VNMG*E-TSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
67339807
品番
VNMG120408E-TSF NS9530
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
驚異的な耐欠損性で、究極の安定性を実現!
サーメットの常識を超えた耐欠損性と安定した長寿命を実現!
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.8
材質
NS9530
チップブレーカ
両面
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応