タンガロイ
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
15
注文コード
67340498
品番
TECA100H3-15/30C10CF-R08 KS15F
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
10
刃長(mm)
15
首下長(mm)
30
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
10
材質
KS15F
刃数
3
刃径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応