タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-F2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67340902
品番
TECA120F2-25C12-83 KS15F
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
全長(mm)
83
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
先端径(mm)
12
材質
KS15F
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応