タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-B2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67341042
品番
TECA100B2-22C10-72 KS15F
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
72
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
10
先端径(mm)
10
材質
KS15F
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応