タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-B2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67341103
品番
TECA200B2-38C20-104 KS15F
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
全長(mm)
104
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
20
先端径(mm)
20
材質
KS15F
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応