タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEAP-H3-CFR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67341636
品番
TEAP160H3-24/80C16CFR02C KS15F
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
16
首下長(mm)
80
全長(mm)
128
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
24
材質
KS15F
刃数
3
刃径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応