タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEAP-H3-CFR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67341663
品番
TEAP120H3-26/48C12CFR02C KS15F
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
12
首下長(mm)
48
全長(mm)
93
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
26
材質
KS15F
刃数
3
刃径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応