タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEAP-H3-CFR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67341688
品番
TEAP200H3-42/80C20CFR02C KS15F
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
20
首下長(mm)
80
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
30
材質
KS15F
刃数
3
刃径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応