タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECS/TECCS-E3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342108
品番
TECCS060E3-07W06-57 AH725
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
全長(mm)
57
刃長(mm)
7
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
首下長(mm)
16
材質
AH725
刃数
3
先端径(mm)
6
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応