タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECS/TECCS-E3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342126
品番
TECCS100E3-11W10-72 AH725
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
全長(mm)
72
刃長(mm)
11
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
首下長(mm)
22
材質
AH725
刃数
3
先端径(mm)
10
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応