タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
57
先端径(mm)
3
注文コード
67342388
品番
TEC030E4L-8/11C06CF-57 AH725
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
4
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
先端径(mm)
3
首下長(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応