タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
57
先端径(mm)
6
注文コード
67342397
品番
TEC060E4L-14/20C06CF-57 AH725
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
4
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
先端径(mm)
6
首下長(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応