タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-E5L-CF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342503
品番
TEC120E5L-30C12CF-83 AH725
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
全長(mm)
83
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
12
先端径(mm)
12
材質
AH725
刃数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応