タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-B4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342808
品番
TEC080B4-20C08-63 AH725
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
先端径(mm)
8
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
8
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応