タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-B3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342835
品番
TEC090B3-20C09-67 AH725
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
AH725
先端径(mm)
9
刃長(mm)
20
全長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
9
刃数
3
刃径(Φmm)
9
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応