タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-B4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342878
品番
TEC140B4-25C14-83 AH725
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
14
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
14
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応