タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-B4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342923
品番
TEC200B4-38C20-104 AH725
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
20
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
20
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応