タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-B4-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
67343133
品番
TEC060B4-16C06R05-57 AH725
参考基準価格(税別)
¥9,590
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
57
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
先端径(mm)
6
材質
AH725
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応