タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-B4-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
注文コード
67343334
品番
TEC200B4-38C20R05-104 AH725
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
104
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
先端径(mm)
20
材質
AH725
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応