タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECC-B/E3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67343788
品番
TECC030E3-10C03-38 GH730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,960
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GH730
先端径(mm)
3
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応