タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECC-B/E3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67343833
品番
TECC040E3-12C04-50 AH725
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
AH725
先端径(mm)
4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
3
刃長(mm)
12
刃径(Φmm)
4
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応