タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECC-B/E3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67344016
品番
TECC160E3-32C16-92 AH725
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
AH725
先端径(mm)
16
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
16
刃数
3
刃長(mm)
32
刃径(Φmm)
16
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応