タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECC-B/E3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67344043
品番
TECC200E3-38C20-104 AH725
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
AH725
先端径(mm)
20
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
20
刃数
3
刃長(mm)
38
刃径(Φmm)
20
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応