タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECS/TECCS-E3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67344068
品番
TECS030E3-04W06-57 AH725
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
全長(mm)
57
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
首下長(mm)
10
材質
AH725
刃数
3
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応