タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A/E3 (ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67344646
品番
TEC080E3-11C08-E43 AH725
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
全長(mm)
43
シャンク径(Φmm)
8
先端径(mm)
8
材質
AH725
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応