タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A/E3 (ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67344655
品番
TEC090A3-11W10-E48 AH725
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
10
先端径(mm)
9
材質
AH725
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応