タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A/E3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67344673
品番
TEC120E3-15C12-E55 AH725
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
先端径(mm)
12
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
15
刃径(Φmm)
12
材質
AH725
刃数
3
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応