タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A/E3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67344926
品番
TEC070E3-20C07-E60 AH725
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
先端径(mm)
7
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
7
刃長(mm)
20
刃径(Φmm)
7
材質
AH725
刃数
3
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応