タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコマイスター)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67344987
品番
TEC035A4-12C035-E32 AH725
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
AH725
全長(mm)
32
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
3.5
刃径(Φmm)
3.5
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応