タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A2-W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345258
品番
TEC060A2-07W06-E54 AH725
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
全長(mm)
54
刃長(mm)
7
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
材質
AH725
刃数
2
先端径(mm)
6
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応