タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A2-W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345267
品番
TEC070A2-08W08-E58 AH725
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
全長(mm)
58
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7
材質
AH725
刃数
2
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応