タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A2-W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345285
品番
TEC090A2-10W10-E66 AH725
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(mm)
66
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
材質
AH725
刃数
2
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応