タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A2-W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345303
品番
TEC140A2-14W14-E75 AH725
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
75
刃長(mm)
14
シャンク径(Φmm)
14
刃径(Φmm)
14
材質
AH725
刃数
2
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応