タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A2-W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
18
先端径(mm)
18
注文コード
67345312
品番
TEC180A2-18W18-E84 AH725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,200
この商品は
刃径・先端径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
84
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
18
刃径(Φmm)
18
材質
AH725
刃数
2
先端径(mm)
18
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応