タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A2-W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345328
品番
TEC200A2-20W20-E92 AH725
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
全長(mm)
92
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
材質
AH725
刃数
2
先端径(mm)
20
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応