タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-B3 (ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
50
先端径(mm)
3
注文コード
67345355
品番
TEC030B3-04W06-50 AH725
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応