タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-B3 (ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
54
先端径(mm)
4
注文コード
67345364
品番
TEC040B3-05W06-54 AH725
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
4
全長(mm)
54
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応