タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345468
品番
TEC040A4-30C04-E75 AH725
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
先端径(mm)
4
刃長(mm)
30
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
4
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応