タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345486
品番
TEC060A4-50C06-E150 AH725
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
先端径(mm)
6
刃長(mm)
50
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
6
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応