タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345495
品番
TEC080A4-50C08-E150 AH725
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
8
刃長(mm)
50
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
8
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応