タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-B6 (超ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345967
品番
TEC200B6-76C20-140 AH750
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
全長(mm)
140
刃長(mm)
76
シャンク径(Φmm)
20
先端径(mm)
20
材質
AH750
刃数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応